キッツ バタフライバルブ 65a susのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
100件の「キッツ バタフライバルブ 65a sus」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「粉体バルブ」、「ゲートバルブ10K」、「ボールバルブ 65a」などの商品も取り扱っております。
材質(本体) ADC12 使用温度範囲(℃) -20~120(流体の凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa) 0.98[10] 接続方式 ウエハー 材質(シート) EPDM ハンドル形状 ギヤー式 材質(Oリング) EPDM 材質(ジスク) SCS14A 材質(ステム) SUS403/SUS410 クラス 5K/10K 材質(ステムベアリング) PPS バルブ種類 バタフライバルブ
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レバー操作式。 要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。
接続方式 ウエハー 材質(シート) PTFE ハンドル形状 レバー式 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS304N2 材質(ハンドル) FCD450-10 材質(ボディ) SCS13A クラス 10K バルブ種類 バタフライバルブ
1個
86,980 税込95,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体) ADC12 使用温度範囲(℃) -20~120(流体の凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続方式 ウエハー 材質(シート) EPDM ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) EPDM 材質(ジスク) SCS14A 材質(ステム) SUS403/SUS410 材質(ハンドル) ADC12 クラス 5K/10K 材質(ステムベアリング) PPS バルブ種類 バタフライバルブ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

消防認定品
用途湿式配管 材質(本体) FCD450-10 最高使用圧力(MPa) 1.6 材質(Oリング) NBR 材質(ジスク) SCS13A 材質(ステム) SUS410 クラス 16K バルブ種類 バタフライバルブ
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 SUS403(ボトムステム) 材質(本体) ADC12 使用温度範囲(℃) -20~100(流体の凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa) 0.98[10] 接続方式 ウエハー 材質(シート) EPDM ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) EPDM 材質(ジスク) SCS13A 材質(ステム) SUS403/SUS410 クラス 5K/10K バルブ種類 バタフライバルブ
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) 5~90 適合規格 JIS B2032規格適合品、日水協認定番号:E-292 材質(シート) FKM:はめ込み形 ハンドル形状 横形ギア 材質(Oリング) FKM 材質(ジスク) SCS13A 材質(ステム) SUS410 材質(ボディ) ADC12 クラス 10K 接続形状 ウエハ:JIS 10K バルブ種類 バタフライバルブ
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


RPTFEシートリングで種々の流体に対応可能です。 二重偏心構造により安定したシール性能を保ちます。 パッキンの増締めが簡単です。 独自のシート形状(特許取得)による高耐久性能。 両流れ対応。 市販品配管ガスケットに対応。 上部フランジの寸法はISO5211を採用。
形状 ストレート 材質(本体) FCD450-10 使用温度範囲(℃) -10~200 接続方式 ウェハー形 材質(シート) リング:RPTFE(カーボンファイバー入りPTFE) 接続 ウェハー形 使用流体 液体 ハンドル形状 レバー式 材質(ガスケット) PTFE 材質(グランド) SCS13A 材質(グランドパッキン) PTFE 材質(ジスク) SCS13A+Crメッキ 材質(ステム) SUS420J2 材質(リテイナーシート) S45C 材質(ステムベアリング) PTFE(裏金入) バルブ種類 バタフライバルブ
1個
62,980 税込69,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) EPDM:-20~120,NBR:0~70 適合規格 JIS B2032規格適合品 最高使用圧力(MPa) 0.98(0~70℃) 接続方式 ウエハー 最高許容圧力(MPa) 0.98(0~70℃) ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) NBR 材質(ジスク) SCS13A 材質(ステム) SUS410 材質(ハンドル) ADC12 材質(ボディ) FCD450-10 クラス 10K 接続形状 ウエハ:JIS 10K バルブ種類 バタフライバルブ
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ギア操作式。 要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。
接続方式 ウエハー 材質(シート) PTFE 材質(ジスク) SCS13A+Crめっき 材質(ステム) SUS304N2 材質(ボディ) SCS13A クラス 10K バルブ種類 バタフライバルブ
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

使用温度範囲(℃) EPDM:-20~120,NBR:0~70 接続方式 ウエハー ハンドル形状 横形ギア 材質(Oリング) NBR 材質(ジスク) SCS13A 材質(ステム) SUS410 材質(ボディ) FCD450-10 接続形状 ウエハ:JIS 10K バルブ種類 バタフライバルブ
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

給水用バタフライ弁として対塩素EPDMシートを新開発 高塩素濃度の給水ライン(病院、ホテル、高架水槽、プールなどの配管設備等)にもご使用可能 JIS5K10K兼用(面間寸法:JIS B 2002(2032)46系統)
用途給水用バタフライ弁 材質(本体) ADC12 使用温度範囲(℃) 0~35 接続方式 ウエハ形 材質(シート) 対塩素EPDM 接続 ウエハー 使用流体 ハンドル形状 ギア式 材質(弁体) SCS13A 関連資料 (0.21MB) (0.42MB) (1.42MB) バルブ種類 バタフライバルブ
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レバー操作式。
接続方式 ウエハー 材質(ジスク) SCS13A クラス 10K 検査圧力(MPa) 弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10 バルブ種類 バタフライバルブ
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) CAC406青銅・黄銅(JIS規格品) 最高使用圧力(MPa) 1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル色 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC406 材質(ステム) Kメタル 材質(ボンネット) CAC406 材質(パッキン) ノンアスベストパッキン クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体) ADC12 使用温度範囲(℃) -10~50、連続使用:0~100 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC200±10% 電圧(V) AC200±10% スイッチ 位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 最高使用圧力(MPa) 0.98(-20~120℃) 接続方式 ウエハー 材質(シート) EPDM 潤滑方式 グリース 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用環境 屋内、屋外(水中、直射日光不可) 寸法W2(mm) 132 周囲環境 防水、防塵:IP67相当 材質(Oリング) EPDM 材質(ジスク) SCS14A 材質(ステム) SUS403/SUS410 絶縁階級 E種 絶縁耐圧 AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢 直立から水平まで ※逆さ取付け不可 クラス 5K/10K スペースヒータ容量(W) 15 スペースヒータ消費電力(W) 2.9 電線管接続口 G1/2×2口 バルブ種類 バタフライバルブ
1個
84,980 税込93,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

消防認定品
用途湿式配管 材質(本体) FCD450-10 最高使用圧力(MPa) 1.4 材質(Oリング) NBR 材質(ジスク) SCS13A 材質(ステム) SUS410 バルブ種類 バタフライバルブ
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FMKシートの採用によりEPDM、NBRで対応できない範囲をカバー。 JIS面間寸法に準拠。 JIS 5K・10Kフランジに配管可能。 ISO5211に準拠。 スムーズな開閉操作。
材質 ボトムステム:SUS410 形状 ストレート 使用温度範囲(℃) 5~90 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ウェハー形 材質(シート) FKM 使用流体 液体 ハンドル形状 横形ギア 材質(Oリング) FKM 材質(ジスク) SCS13A 材質(ステム) SUS410 材質(プラグ) ZDC2 クラス 5K/10K バルブ種類 バタフライバルブ
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体) ADC12 使用温度範囲(℃) -10~50、連続使用:0~100 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC200±10% 電圧(V) AC200±10% スイッチ 位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 最高使用圧力(MPa) 0.98(-20~120℃) 接続方式 ウエハー 材質(シート) EPDM 潤滑方式 グリース 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用環境 屋内、屋外(水中、直射日光不可) 寸法W2(mm) 132 周囲環境 防水、防塵:IP67相当 材質(Oリング) EPDM 材質(ジスク) SCS14A 材質(ステム) SUS403/SUS410 絶縁階級 E種 絶縁耐圧 AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢 直立から水平まで ※逆さ取付け不可 クラス 5K/10K スペースヒータ容量(W) 15 スペースヒータ消費電力(W) 2.9 電線管接続口 G1/2×2口 バルブ種類 バタフライバルブ
1個
84,980 税込93,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

規格 面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K) 接続方式 ウエハー ハンドル形状 ギヤー式 クラス 5K/10K 検査圧力(MPa) 弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10 バルブ種類 バタフライバルブ
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)